ベアリング f206のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
156件の「ベアリング f206」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング F207」、「ベアリング T206」、「ベアリング 無給油式」などの商品も取り扱っております。
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状 角フランジ形ユニット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状 角フランジ形
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状 角フランジ形ユニット グリスニップル 有り 荷重種別 有り カバー 無し 軸穴種別 止めねじ付き円筒穴形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状 角フランジ形ユニット カバー なし 軸穴種別 円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状 角フランジ形ユニット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。 材質 軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄 形状 角フランジ形
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状 ピロー形ユニット 軸穴種別 円筒穴形(止めねじ付)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状 ピロー形ユニット 軸穴種別 円筒穴形(止めねじ付)
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

形状 角フランジ形ユニット グリスニップル シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別 軽荷重用 カバー カバーなし 軸穴種別 円筒穴形
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状 ピロー形ユニット
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状 ピロー形ユニット グリスニップル グリスニップル有 カバー カバーなし 軸穴種別 円筒穴(止めねじ付き)
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状 角フランジ形ユニット グリスニップル グリスニップル付 荷重種別 軽荷重用 カバー カバーなし 軸穴種別 テーパ穴形
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状 ひしフランジ形ユニット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状 角フランジ形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
形状 印ろう付丸フランジ形ユニット
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
形状 ひしフランジ形ユニット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状 角フランジ形ユニット カバー 鋼板カバー付き 軸穴種別 円筒穴(止めねじ付き) タイプ 貫通形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状 ひしフランジ形ユニット
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)